Startseite

3M ITALIA - 3MI7000006227 SCOTCH 2234 CJR TAPE 2 X 6 - 7000006227

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 50.8 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 1.52 mm

  • Länge - 1.83 m

Packung

  • 10 ST

EAN

2000002556541

Artikelnummer

3MI7000006227

Herstellernummer

7000006227

Hersteller

3MI

Farbe:

schwarz

Breite:

50.8 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

1.52 mm

Länge:

1.83 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

ja

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Scotch® 2234 nastro per la riparazione di guaine di cavi è un nastro in mastice di qualità professionale destinato alla riparazione di guaine su cavi come quelli di alimentazione portatili. Resiste a un ampio intervallo di temperatura da -30 a 105 °C. Utilizzare Scotch® 2234 nastro per la riparazione di guaine di cavi nei casi in cui le guaine dei cavi siano soggette a forte usura. Il nastro 2234 è flessibile e autogenerante e presenta una buona resistenza all'umidità. È dotato di un supporto robusto e resistente alle abrasioni ed è di facile e veloce applicazione.