Startseite

3M ITALIA - 3MI7000006225 NASTRO 70 SILICONE 25 4MM X - 7000006225

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Breite - 25.4 mm

  • Werkstoff - Silikon

  • Stärke - 0.3 mm

  • Länge - 9.1 m

Packung

  • 24 ST

EAN

8001021784100

Artikelnummer

3MI7000006225

Herstellernummer

7000006225

Hersteller

3MI

Farbe:

grau

Breite:

25.4 mm

Werkstoff:

Silikon

Stärke:

0.3 mm

Länge:

9.1 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

nein

Temperaturbeständigkeit:

0...180 °C

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Scotch® 70 nastro isolante in gomma siliconica autosaldante è un nastro spesso, resistente alle striature e agli archi ad alta temperatura realizzato in gomma siliconica inorganica autosaldante. Scotch® 70 nastro isolante in gomma siliconica autosaldante è utilizzato come avvolgimento protettivo per la terminazione di cavi ad alta tensione.