Startseite

3M ITALIA - 3MI7000006131 PRIMER SCOTCHRAP - 7000006131

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Verpackung - Dose

Packung

  • 4 ST

EAN

0054007427681

Artikelnummer

3MI7000006131

Herstellernummer

7000006131

Hersteller

3MI

Farbe:

grau

Verpackung:

Dose

3M™ Scotchrap™ Pipe Primer è un primer a base di gomma ad asciugatura rapida e anti-colatura. Il pipe primer penetra nelle cavità e nelle irregolarità della superficie metallica, preparando la superficie del tubo per l'applicazione del nastro. Per preparare le superfici dei tubi per l'applicazione del nastro, utilizzare 3M™ Scotchrap™ Pipe Primer. Il pipe primer penetra nelle cavità e nelle irregolarità della superficie metallica, preparando la superficie del tubo per l'applicazione del nastro. Asciuga rapidamente e migliora l'adesione. Compatibile con lo speciale adesivo sui nastri 3M Scotchrap, è progettato per essere utilizzato con i nastri anticorrosivi contro tutte le condizioni atmosferiche 3M Scotchrap 50 e 51.