3M ITALIA - 3MI7000006091 NASTRO 130C AUTOAGGLOM 50 8 - 7000006091

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 50.8 mm
Werkstoff - sonstige
Länge - 0.0091 m
Transparent - nein
Packung
12 ST
EAN
7449070148268
Artikelnummer
3MI7000006091
Herstellernummer
7000006091
Hersteller
3MI
Farbe:
schwarz
Breite:
50.8 mm
Werkstoff:
sonstige
Länge:
0.0091 m
Transparent:
nein
Temperaturbeständigkeit:
0...90 °C
Nastro per giunzioni in gomma Scotch® 130C, 51 mm x 9,1 m, 12 per confezione 'Scotch® 130C nastro in gomma è ideale per diverse applicazioni in cui sono richieste proprietà di tenuta. Sono incluse la sigillatura di fascette, la chiusura di guarnizioni, l'isolamento di giunzioni di lamelle, accumulo di rivestimento e la costruzione di guaine ausiliarie.


