Startseite

3M ITALIA - 3MI7000006089 NASTRO SCOTCHFIL 38X1 5 CMI - 7000006089

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 38 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 3.2 mm

  • Länge - 1.5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021783301

Artikelnummer

3MI7000006089

Herstellernummer

7000006089

Hersteller

3MI

Farbe:

schwarz

Breite:

38 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

3.2 mm

Länge:

1.5 m

Isolierend:

ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

ja

3M™ Scotchfil™ stucco per isolamento elettrico è un isolante per giunti per conduttori elettrici. Questo stucco isolante è morbido e flessibile: basta modellarlo con le dita. Utilizzare 3M™ Scotchfil™ stucco per isolamento elettrico per isolare connessioni fino a 600 V. Questo stucco isolante può essere avvolto, allungato e modellato su forme irregolari per una rapido e uniforme creazione dell'isolamento. È morbido e flessibile a sufficienza da poter essere modellato semplicemente con le dita. È certificato UL come isolamento per giunti per conduttori elettrici a temperature fino a 80 °C se avvolto con nastro isolante in vinile Super 33 +™ o Super 88.