3M ITALIA - 3MI7000006086 NASTRO 130C AUTOAGGLOM 38MM - 7000006086

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 38.1 mm
Werkstoff - sonstige
Länge - 0.0091 m
Transparent - nein
Packung
12 ST
EAN
7449070083606
Artikelnummer
3MI7000006086
Herstellernummer
7000006086
Hersteller
3MI
Farbe:
schwarz
Breite:
38.1 mm
Werkstoff:
sonstige
Länge:
0.0091 m
Transparent:
nein
Temperaturbeständigkeit:
0...90 °C
Nastro per giunzioni in gomma Scotch® 130C, 38 mm x 9,1 m, 12 per confezione 'Scotch® 130C nastro in gomma è ideale per diverse applicazioni in cui sono richieste proprietà di tenuta. Sono incluse la sigillatura di fascette, la chiusura di guarnizioni, l'isolamento di giunzioni di lamelle, accumulo di rivestimento e la costruzione di guaine ausiliarie.


