Startseite

3M ITALIA - 3MI7000006048 TAPE 2228 RUBBER MASTIC 254 - 7000006048

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 25.4 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 0.003 m

  • Transparent - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

2000000604466

Artikelnummer

3MI7000006048

Herstellernummer

7000006048

Hersteller

3MI

Farbe:

schwarz

Breite:

25.4 mm

Werkstoff:

sonstige

Länge:

0.003 m

Transparent:

nein

Temperaturbeständigkeit:

0...90 °C

Nastro in mastice di gomma Scotch® 2228, 25 mm x 3,05 m, 10 per confezione. Nastro isolante autoagglomerante formato da un supporto in EPR ed un mastice adesivo. Può essere impiegato per il rivestimento e l’isolamento delle connessioni delle sbarre nei quadri e nelle cabine elettriche, consentendo di ottenere superfici regolari nei punti di incrocio. Offre un’eccellente protezione contro la corrosione e gli agenti atmosferici. Utilizzare questo nastro per isolare, imbottire e sigillare barre di distribuzione e giunzioni. Resiste fino a 90 °C.