Startseite

3M ITALIA - 3MI7000002130 SJ3526N BLACK HOOK 1INX50YD - 7000002130

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 25.4 mm

  • Länge - 45720 mm

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 3 ST

EAN

2000000902050

Artikelnummer

3MI7000002130

Herstellernummer

7000002130

Hersteller

3MI

Breite:

25.4 mm

Länge:

45720 mm

Werkstoff:

sonstige

Il dispositivo di fissaggio 3M™ Hook SJ3526 fa parte di una soluzione di fissaggio in due parti progettata per fornire una presa affidabile per attacchi facili e leggeri. Il supporto adesivo sensibile alla pressione si lega bene a una varietà di materie plastiche, metallo nudo e verniciato a polvere, vetro, legno sigillato, carta e cartone. Alternativa a una vasta gamma di metodi di attacco richiudibili, inclusi cerniere, viti, bottoni automatici, ganci e altro.