3M ITALIA - 3MI7000001962 SJ3572 HOOK 25 MM X 457 M C - 7000001962

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 25.4 mm
Länge - 45720 mm
Werkstoff - sonstige
Packung
3 ST
EAN
7449076139604
Artikelnummer
3MI7000001962
Herstellernummer
7000001962
Hersteller
3MI
Breite:
25.4 mm
Länge:
45720 mm
Werkstoff:
sonstige
Il sistema di fissaggio 3M™ SJ3572 è un sistema a uncini in nylon sensibile alla pressione ad alte prestazioni, con un nastro acrilico e un liner filmico in polipropilene di colore trasparente. Ha uno spessore di 3,8 mm. Il sistema di fissaggio a uncini3M™ SJ3572 è rivestito con un adesivo acrilico di alta qualità e garantisce ottime prestazioni a temperature elevate, fino a +90 °C. Il nostro sistema di fissaggio a uncini aderisce bene a superfici verniciate, metallo nudo e verniciato, vetro, legno verniciato e numerose plastiche. È progettato per uso interno ed esterno. Il prodotto ad anelli complementare è il modello SJ3571.


