Startseite

3M ITALIA - 3MF7100260284 767 RD WT 50MM X 33M 12/CV IWCP - 7100260284

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MF7100260284 767 RD WT 50MM X 33M 12/CV IWCP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Breite - 50 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Stärke - 0.129 mm

  • Länge - 33 m

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004052232

Artikelnummer

3MF7100260284

Herstellernummer

7100260284

Hersteller

3MF

Farbe:

rot

Breite:

50 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Stärke:

0.129 mm

Länge:

33 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

nein

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Il nastro per avvertimento di pericolo per uso generico 3M™ 767 bianco e rosso, è ideale per la marcatura di punti di presa o ingranaggi delle attrezzature a scopo di avvertimento. Può essere utilizzato anche per la marcatura del pavimento in aree a traffico limitato e intorno ad attrezzature o sversamenti. I nastri in vinile per uso generico a strisce rosse e bianche, ideali per la marcatura di punti di presa dell'attrezzatura o ingranaggi a scopo di avvertimento. Può essere utilizzato anche per la marcatura del pavimento in aree a traffico limitato e intorno ad attrezzature o sversamenti.