3M ITALIA - 3MF7100260125 471 RED 50MM X 33M 12/CV IWCP - 7100260125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Breite - 50 mm
Werkstoff - sonstige
Länge - 33 m
Doppelseitig - nein
Packung
1 ST
EAN
2000004052058
Artikelnummer
3MF7100260125
Herstellernummer
7100260125
Hersteller
3MF
Farbe:
rot
Breite:
50 mm
Werkstoff:
sonstige
Länge:
33 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
nein
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Von Hand abreißbar:
ja


