3M ITALIA - 3MF7100228331 433 ALUM FOIL TAPE SL 2INX60YD 5/CV - 7100228331

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Silber
Breite - 50.8 mm
Werkstoff - Aluminium
Stärke - 0.05 mm
Länge - 54.864 m
Packung
1 ST
EAN
2000007638600
Artikelnummer
3MF7100228331
Herstellernummer
7100228331
Hersteller
3MF
Farbe:
Silber
Breite:
50.8 mm
Werkstoff:
Aluminium
Stärke:
0.05 mm
Länge:
54.864 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
nein
Temperaturbeständigkeit:
316...316 °C
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Von Hand abreißbar:
ja


