3M ITALIA - 3MF7100223836 5962F TAPE BK 19MMX8M 4/CV - 7100223836

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 19 mm
Werkstoff - sonstige
Länge - 8 m
Doppelseitig - nein
Packung
1 ST
EAN
2000004045333
Artikelnummer
3MF7100223836
Herstellernummer
7100223836
Hersteller
3MF
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Werkstoff:
sonstige
Länge:
8 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
nein
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Von Hand abreißbar:
ja


