Startseite

3M ITALIA - 3MF7100211840 5962F AFT BK 25MM X 33M 3/CV - 7100211840

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MF7100211840 5962F AFT BK 25MM X 33M 3/CV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 25 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 33 m

  • Doppelseitig - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

2000004044572

Artikelnummer

3MF7100211840

Herstellernummer

7100211840

Hersteller

3MF

Farbe:

schwarz

Breite:

25 mm

Werkstoff:

sonstige

Länge:

33 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

nein

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Il modo forte, veloce e semplice per creare fissaggi durevoli e affidabili, eliminando rivetti, viti, bulloni e saldature. Il nastro 3M™ VHB™ 5962 offre elevata resistenza e durata nel tempo. Offre flessibilità di progettazione grazie alla sua viscoelasticità e alla potente capacità di incollare una varietà di superfici. Progettato per l'incollaggio permanente su superfici irregolari verniciate a polvere e rigide. Offre una buona adesione alla più ampia varietà di superfici, tra cui altre materie plastiche e vernici ad alta e media energia, metalli e vetro.