3M ITALIA - 3MF7100211838 5962F AFT BK 12MM X 33M 6/CV - 7100211838

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 12 mm
Werkstoff - sonstige
Länge - 33 m
Doppelseitig - nein
Packung
1 ST
EAN
2000004044558
Artikelnummer
3MF7100211838
Herstellernummer
7100211838
Hersteller
3MF
Farbe:
schwarz
Breite:
12 mm
Werkstoff:
sonstige
Länge:
33 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
nein
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Von Hand abreißbar:
ja


