3M ITALIA - 3MF7100211813 5952F AFT BK 19MM X 3M 48/CV - 7100211813

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 19 mm
Werkstoff - sonstige
Länge - 3 m
Doppelseitig - nein
Packung
1 ST
EAN
4046719813292
Artikelnummer
3MF7100211813
Herstellernummer
7100211813
Hersteller
3MF
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Werkstoff:
sonstige
Länge:
3 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
nein
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Von Hand abreißbar:
ja


