Startseite

3M ITALIA - 3MF7100207277 8985L ANODIZ MSKG TAPE PL 2INX72YD 24/CV - 7100207277

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MF7100207277 8985L ANODIZ MSKG TAPE PL 2INX72YD 24/CV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - violett

  • Breite - 50.8 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 65.8 m

  • Doppelseitig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004044015

Artikelnummer

3MF7100207277

Herstellernummer

7100207277

Hersteller

3MF

Farbe:

violett

Breite:

50.8 mm

Werkstoff:

sonstige

Länge:

65.8 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

nein

Temperaturbeständigkeit:

93...93 °C

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

3M™ Nastro protettivo per anodizzazione 8985L, non siliconico, è una soluzione affidabile per il processo di anodizzazione di tipo I (acido cromico). Progettato per ottenere le massime prestazioni, è resistente all'acido cromico e permette linee di mascheratura nette; inoltre ha l'adesivo gomma per una facile rimozione. 3M™ Nastro protettivo per anodizzazione 8985L ha un supporto robusto in poliestere per resistere ai bagni di anodizzazione con acido cromico (anodizzazione di tipo I). Dispone inoltre diun adesivo gomma non siliconico per ridurre al minimo il rischio di contaminazione che potrebbe influire sui processi a valle come incollaggio o adesione della vernice. Questo nastro offre bordi di mascheratura netti, riducendo al minimo le infiltrazionie la necessità di rilavorazioni e può essere utilizzato con o senza film chimico sull'alluminio e altre leghe metalliche. 3M™ Nastro protettivo per anodizzazione 8985L può sostituire la mascheratura liquida ed i relativi odori sgradevoli. Il nastro trasparente è facile da posizionare e può essere applicato in pochi passaggi; elimina anche il tempo di asciugatura della vernice in modo da poter realizzare più velocemente mascheratura e la successiva rimozione della stessa. Facilità di applicazione e rimozione pulita post processo in un unico pezzo. Questo nastro è viola trasparente con un supporto stampato per la visibilità e liner per una facile fustellatura. Applicazioni consigliate - Componenti aerospaziali - Componenti meccanici di precisione - Gruppi saldati