3M ITALIA - 3MF7100197969 8953 150MMX350M 2/CV NEUTRAL CORE - 7100197969

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Stärke - 0.1 mm
Doppelseitig - nein
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
2000004043124
Artikelnummer
3MF7100197969
Herstellernummer
7100197969
Hersteller
3MF
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Stärke:
0.1 mm
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
nein
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Von Hand abreißbar:
ja


