3M ITALIA - 3MF7100175521 XO-DR S XCRS 2IN TR Q200P 10/60 DC - 7100175521

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004039967
Artikelnummer
3MF7100175521
Herstellernummer
7100175521
Hersteller
3MF
La struttura aperta in nylon del disco Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip XT Pro è dotata di minerale abrasivo in carburo di silicio fine. I nostri dischi rimuovono efficacemente ruggine, vernice, calamina, rivestimenti e adesivi dalle superfici senza alterare in modo significativo il materiale di base. Ottieni una maggiore conformabilità senza compromettere la resistenza durante la preparazione di superfici in metallo o la rimozione di ruggine e vernice, grazie al disco Scotch-Brite™ Roloc™ Clean andStrip XT Pro. I nostri dischi sono caratterizzati da una combinazione di fibra reingegnerizzata, resina e carburo di silicio per formare una struttura spessa e aperta. La natura elastica delle fibre fa sì che questi dischi siano in grado di seguire i contorni del pezzo lavorato con una migliore accuratezza e grazie ad una maggiore area di contatto garantiscono una rimozione più veloce. Si adattano alle increspature irregolari delle saldature, consentendoti di pulirle senza rimuoverle, e ti permettono diaccedere alle aree difficili da raggiungere senza danneggiare il substrato. Con i tagli decisi effettuati dal carburo di silicio, è possibile ottenere una finitura fine. Bave, sporco e agenti contaminanti vengono rimossi in modo efficace e non alterandola geometria del pezzo lavorato, riducendo, di conseguenza, le rilavorazioni e aumentando la produttività. Gli spazi nella trama permettono, inoltre, l'espulsione dei trucioli, limitando l'intasamento dell'abrasivo. Per garantire tagli uniformi durante l'intera durata dell'abrasivo, il legante in resina utilizzato a rinforzo del disco si frantuma gradualmente con l'uso, esponendo nuove fibre e abrasivo in carburo di silicio estremamente affilato. La fibra ad alta resistenza sopporta l'usura e garantisceottime prestazioni sui bordi. Questi dischi offrono, inoltre, basse vibrazioni e scintillamento, alta velocità e lunga durata.


