3M ITALIA - 3MF7100156413 875 PET TAPE GN 1INX72YD 48/CV - 7100156413

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004039523
Artikelnummer
3MF7100156413
Herstellernummer
7100156413
Hersteller
3MF
Il Nastro in poliestere 3M™ 875 presenta un film di poliestere sottile ad alta resistenza che offre una buona conformabilità, pur soddisfacendo requisiti di basso calibro. Questo nastro offre ottime prestazioni in condizioni critiche, resiste fino a 204 °C (400 °F) in brevi cicli di cottura ed è adatto per applicazioni in autoclave per cicli lunghi fino a una temperatura di 177 °C (350 °F). La resistenza alle alte temperature e l'adesivo in gomma lo rendono ideale per i processi di mascheratura della vernice, liquidi o verniciatura a polvere dove è richiesta una rimozione senza residui. Nastro efficace in applicazioni ad alta temperatura Il Nastro in poliestere 3M™ 875 ha un supporto in film di poliestere con un adesivo in gomma verde. Può essere utilizzato in applicazioni ad alta temperatura, inclusi il fissaggio temporaneo e la mascheratura nell'incollaggio di compositi. Si rimuove facilmente senza lasciare residui anche dopo i processi in autoclave dove viene utilizzato per fissare cavi, materiali per il confezionamento sottovuoto e gli utensili. L'adesivo non siliconico resistente alle alte temperature lo rende ideale anche per la mascheratura nei processi di verniciatura liquida o a polvere. Il Nastro in poliestere 3M™ 875 offre un'ampia gamma di temperature operative offrendo allo stesso tempo una rimozione pulita da acciaio inox, alluminio e vetro dopo l'esposizione fino a 177 °C per diverse ore. In cicli più brevi, il nastro offre prestazioni soddisfacenti fino a una temperatura di 204 °C. L'adesivo a base gomma può essere utilizzato su molte superfici che successivamente dovranno essere verniciate o incollate.


