Startseite

3M ITALIA - 3MF7100138324 RB-ZB RDL BRST 80 3 X 3/8 IN DC - 7100138324

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MF7100138324 RB-ZB RDL BRST 80 3 X 3/8 IN DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004060992

Artikelnummer

3MF7100138324

Herstellernummer

7100138324

Hersteller

3MF

Il disco di setole radiali Scotch-Brite™, che usa la grana ceramica abrasiva proprietaria di 3M™ e setole sagomate e flessibili, offre una maggiore superficie di contatto rispetto alle spazzole con fili metallici e mantiene le proprietà abrasive per tutta la sua durata. Il nostro disco veloce rimuove vernice, adesivi, bruciature di saldatura, ruggine, ossidi pesanti e contaminanti da grandi aree. Rimuovi in modo efficace vernice, macchie, adesivi, bruciature da saldatura, ruggine, ossidi pesanti e agenti inquinanti superficiali da grandi superfici con l'azione rapida dei dischi Scotch-Brite™ Bristle. I nostri dischi a lunga durata sono progettati per lavorare rapidamente e durare più a lungo rispetto agli strumenti di metallo e ad altri dischi abrasivi. Sono adatti a ottone, alluminio, bronzo, acciaio al carbonio, ghisa, acciaio inox e altri metalli. Se ne consiglia l'uso per le applicazioni generiche industriali e per quelle dei settori aerospaziale, automobilistico, metallurgico e dei trasporti. Sono dotati di setole flessibili stampate che offrono una superficie di contatto maggiore rispetto alle spazzole metalliche e non si staccano se sottoposte a una lieve pressione per ottenere la finitura desiderata. I nostri dischi contengono una miscela di ossido di alluminio ceramico 3M™, un minerale dalle prestazioni superiori progettato per aumentare la durezza e resistenza dell'abrasivo. Questa miscela di ossido di alluminio ceramico è progettata per fratturarsi con una certa frequenza, per una rapidità di taglio e una durata superiore agli abrasivi in ossido di alluminio standard. Gli abrasivi ceramici sono ideati per supportare le applicazioni che comportano sollecitazioni e calore intensi. Gli abrasivi Scotch-Brite™ sono prodotti unici per il condizionamento delle superfici che combinano l'abrasivo con una fibra non tessuta, creando un sistema che offre risultati costanti per tutta la vita del prodotto. Il materiale a struttura aperta sviluppa poco calore ed è resistente all'intasamento, limitando così l'ostruzione delle fibre per mantenere elevate le prestazioni di taglio del minerale.