Startseite

3M ITALIA - 3MF7100026479 8886 36MM X 500M 6/CV - 7100026479

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MF7100026479 8886 36MM X 500M 6/CV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 36 mm

  • Werkstoff - Polyethylen (PE)

  • Länge - 500 m

  • Doppelseitig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004045470

Artikelnummer

3MF7100026479

Herstellernummer

7100026479

Hersteller

3MF

Farbe:

sonstige

Breite:

36 mm

Werkstoff:

Polyethylen (PE)

Länge:

500 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

nein

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Un nastro estensibile trasparente ad alte prestazioni progettato per fissare, fasciare e rinforzare merci per la movimentazione e spedizione tra impianti. Crea un carico ventilato per la spedizione di merci sensibili alle temperature Il nostro nastro estensibile Scotch® 8886 è dotato di proprietà stretch-release che favoriscono la rimozione completa di residui senza danneggiare le stampe sugli imballi, le istruzioni di spedizione o le altre informazioni sui pallet quando vengono rimossi. Quando allungato fino al 650% in modo ottimale, un rotolo di questo nastro può essere utilizzato per fissare i carichi di almeno 60 pallet. Il nastro estensibile Scotch® 8886 è una scelta eccellente per operazioni di pallettizzazione leggere o gravose, fasciatura di macchine, fissaggio e tenuta per applicazioni industriali generiche, nonché per applicazioni in centri di stoccaggio e distribuzione. Questa soluzione sostenibile si traduce in un minore spreco rispetto al tradizionale confezionamento sottovuoto. Applicazioni consigliate Pallettizzazione e spedizione di frutta e verdura Sicurezza del carico per la movimentazione tra impianti Isolamento del carico Fasciatura personalizzata