Startseite

3M ITALIA - 3MF7100005209 XL-UR 2S FIN 3IN TR 10/40 WL - 7100005209

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MF7100005209 XL-UR 2S FIN 3IN TR 10/40 WL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004043216

Artikelnummer

3MF7100005209

Herstellernummer

7100005209

Hersteller

3MF

Il disco unificato Scotch-Brite™ Roloc™ EXL è forte ed efficace per la sbavatura e finitura dei bordi. Il disco ha ottime prestazioni in una varietà di applicazioni di lavorazione dei metalli e pezzi lavorati dove le tolleranze strette sono importanti. Fabbricato con struttura a fibre non tessute compressa e distribuzione di grana uniforme, il disco unificato EXL produce risultati professionali e uniformi di lucidatura della saldatura, sbavatura per parti di aeromobili, nonché miscelazione e finitura suuna varietà di metalli, plastiche e materiale composito. Abbiamo scelto il materiale EXL nelle densità più elevate per una resistenza estrema, fornendo potenza di taglio aggressiva per un'efficace sbavatura di bordi e angoli senza danneggiare il pezzo. Le densità inferiori sono morbide e conformabili, adatte alla finitura di superfici sagomate. Il disco è dotato del sistema di rilascio rapido 3M™ Roloc™ per un cambio del disco facile e veloce. I dischi Roloc consentono l'utilizzo sia del bordo che della superficie del disco senza interruzione per il fissaggio. Gradi disponibili: Fine, medio e ruvido. I nostri dischi a ricambio rapido 3M™ Roloc™ sono più piccoli e sono progettati per essere facilmente e velocemente collegati al cuscinetto Roloc™ (venduto separatamente), per sostituire comodamente i dischi per diverse attività o processi di finitura a più fasi. Il sistema Roloc fornisce un fissaggio sicuro anche per applicazioni pesanti e la varietà di dischi disponibili 3M Roloc permette lo scambio da un'applicazione all'altra in pochi secondi. Abbiamo sviluppato i prodotti Scotch Brite™ di condizionamento delle superfici con abrasivi incorporati in nylon o fibre sintetiche non tessute. Unendo gli abrasivi alle fibre si crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Il materiale a rete aperta funziona a freddo, riducendo il rischio di decolorazione e deformazione della parte. Le fibre sono resistenti al carico e conservano alte prestazioni di taglio dei materiali abrasivi limitando l'ostruzione delle fibre, estendendo la durata del disco.