Startseite

3M ITALIA - 3MF7000116675 904 12MM X 44M 72/CV - 7000116675

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MF7000116675 904 12MM X 44M 72/CV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - farblos

  • Breite - 12 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 0.05 mm

  • Länge - 44 m

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004040727

Artikelnummer

3MF7000116675

Herstellernummer

7000116675

Hersteller

3MF

Farbe:

farblos

Breite:

12 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

0.05 mm

Länge:

44 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

nein

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Il nastro adesivo transfer Scotch® ATG 904 unisce in modo rapido e permanente una vasta gamma di materiali, tra cui carta non patinata e patinata, cartoncino, cartone, stuoie, tessuti leggeri, fogli, plastica flessibile e cartone espanso. Offrendo un'adesione elevata e un'eccellente resistenza ai raggi UV, si lega facilmente a superfici difficili, varie e strutturate, comprese le aree con elevata umidità e luce solare. Soluzione multiuso per applicazioni leggere. Offre un legame pulito e permanente con una varietà di materiali come carta patinata e non, tessuti leggeri, pellicole, plastica flessibile e pannelli in schiuma.