Startseite

3M ITALIA - 3MF7000116652 969 12MM X 16.5M 72/CV - 7000116652

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MF7000116652 969 12MM X 16.5M 72/CV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 12 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 0.127 mm

  • Länge - 165 m

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004040642

Artikelnummer

3MF7000116652

Herstellernummer

7000116652

Hersteller

3MF

Farbe:

sonstige

Breite:

12 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

0.127 mm

Länge:

165 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

nein

Temperaturbeständigkeit:

-40...-40 °C

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Il nastro adesivo transfer Scotch® ATG 969 offre un'adesione iniziale molto elevata e un buon potere di tenuta al taglio, per incollare la maggior parte delle materie plastiche e dei materiali patinati lucidi. Progettato per applicazioni di incollaggio che richiedono un'adesione iniziale molto elevata e un buon potere di tenuta al taglio per incollare la maggior parte delle materie plastiche, materiali patinati lucidi e superfici varie e strutturate. Offre una buona resistenza ai solventi e ai raggi UV.