Startseite

3M ITALIA - 3MF7000116644 926 12MM X 33M 72/CV - 7000116644

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MF7000116644 926 12MM X 33M 72/CV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 12 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 0.13 mm

  • Länge - 33 m

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004040628

Artikelnummer

3MF7000116644

Herstellernummer

7000116644

Hersteller

3MF

Farbe:

sonstige

Breite:

12 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

0.13 mm

Länge:

33 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

nein

Temperaturbeständigkeit:

-40...149 °C

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Usa il Nastro adesivo transfer 926 ATG Scotch® per applicazioni che richiedono estrema tenuta, elevata resistenza al taglio e prestazioni ad alta temperatura. Il nostro nastro può essere utilizzato su una varietà di substrati e materiali e inoltre è versatile, veloce e facile da usare. Il nostro Nastro adesivo transfer 926 ATG Scotch® è un nastro transfer versatile, comodo, veloce e facile da usare che funziona su una vasta gamma di supporti e materiali. Il nostro nastro è ideale per applicazioni che richiedono estrema tenuta, elevata resistenza al taglio e prestazioni ad alta temperatura. È un adesivo acrilico con avvolgimento inverso, sensibile alla pressione su un rivestimento di carta kraft densificata, adatto ad applicazioni quali targhette con nome su targhe premio, incollaggio di schiuma isolante, raccoglitori e scatole difficili da assemblare e substrati che richiedono un adesivo ad alta resistenza. Il nostro nastro è un'economica alternativa a rivetti, graffette, viti, bulloni, adesivi liquidi ed è più sicuro degli adesivi a caldo.