Startseite

3M ITALIA - 3MF7000116641 Y976 19MM X 55M 48/CV - 7000116641

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MF7000116641 Y976 19MM X 55M 48/CV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 0.05 mm

  • Länge - 55 m

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004040550

Artikelnummer

3MF7000116641

Herstellernummer

7000116641

Hersteller

3MF

Farbe:

sonstige

Breite:

19 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

0.05 mm

Länge:

55 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

nein

Temperaturbeständigkeit:

-40...-40 °C

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Il nastro adesivo transfer Scotch® ATG 976 è ideale per l'incollaggio di materiali con rivestimenti lucidi dove si desidera un adesivo aggressivo con elevata adesione iniziale e poco spessore. Offre un'ottima resistenza ai prodotti chimici, all'umidità eai raggi UV medio-alti. Progettato per l'incollaggio di materiali con rivestimenti lucidi in cui si desidera un adesivo aggressivo con elevata adesione iniziale e poco spessore.