3M ITALIA - 3MF7000116593 924EU 19MMX33M 48/CV - 7000116593

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Breite - 19 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 0.05 mm
Länge - 33 m
Packung
1 ST
EAN
2000004040314
Artikelnummer
3MF7000116593
Herstellernummer
7000116593
Hersteller
3MF
Farbe:
sonstige
Breite:
19 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
0.05 mm
Länge:
33 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
nein
Temperaturbeständigkeit:
-51...-51 °C
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Von Hand abreißbar:
ja


