Startseite

3M ITALIA - 3MF7000115673 9485PC 19MM X 55M 12/CV - 7000115673

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MF7000115673 9485PC 19MM X 55M 12/CV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 0.127 mm

  • Länge - 55 m

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004039448

Artikelnummer

3MF7000115673

Herstellernummer

7000115673

Hersteller

3MF

Farbe:

sonstige

Breite:

19 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

0.127 mm

Länge:

55 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

nein

Temperaturbeständigkeit:

-40...149 °C

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Il nastro adesivo transfer 3M™ 9485PC è ideale per applicazioni che richiedono elevate forza adesiva, resistenza al taglio e prestazioni ad alta temperatura. Resiste a prodotti chimici, umidità e raggi UV. Ideale per applicazioni che richiedono elevata forza adesiva e prestazioni ad alte temperature. Si lega a contatto con una varietà di metalli e materie plastiche come ABS, acrilico, PP, PE, policarbonato, poliestere (PET), nylon e altro.