Startseite

3M ITALIA - 3MF7000111533 9040 19MM X 50M 48/CV - 7000111533

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MF7000111533 9040 19MM X 50M 48/CV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 0.18 mm

  • Länge - 50 m

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004039103

Artikelnummer

3MF7000111533

Herstellernummer

7000111533

Hersteller

3MF

Farbe:

sonstige

Breite:

19 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

0.18 mm

Länge:

50 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

nein

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Nastro biadesivo in tessuto 3M™ 9040 per usi generali. È dotato di un adesivo a base gomma sensibile alla pressione e ad alta adesione iniziale, un supporto in tessuto e un rivestimento in carta siliconata facile da rimuovere. Con un eccellente bilanciamento tra elevata adesione/aderenza iniziale e buona resistenza al taglio a temperatura ambiente, il nastro 9040 è stato sviluppato per applicazioni su varie superfici incluse le materie plastiche ad alta energia superficiale come il polietilene e il polipropilene. Tuttavia, è necessario valutare sistematicamente la compatibilità dei substrati prima di iniziare un'applicazione e il nastro 9040 non deve essere esposto a solventi organici o aromatici.