Startseite

3M ITALIA - 3MF7000095697 8954 FILAM 75MMX50M 12/CV - 7000095697

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MF7000095697 8954 FILAM 75MMX50M 12/CV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 75 mm

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Stärke - 0.125 mm

  • Länge - 50 m

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004037536

Artikelnummer

3MF7000095697

Herstellernummer

7000095697

Hersteller

3MF

Farbe:

sonstige

Breite:

75 mm

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Stärke:

0.125 mm

Länge:

50 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

nein

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Il nastro Filament Tartan 3M™ 8954 per uso generale, è utilizzato principalmente per tenere scatole insieme su pallet, raggruppare prodotti medio-leggeri. I filamenti in fibra di vetro scorrono in modo bidirezionale e offrono quindi un'elevata resistenzaalla trazione in tutta la larghezza e la lunghezza del nastro. Nastro Filament per uso generico utilizzato per tenere insieme scatole su pallet, recuperare lacerato, raggruppare prodotti medio-leggeri.