3M ITALIA - 3MF7000095687 8953 FILAM 19MM X 50M 48/CV RSTD - 7000095687

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Breite - 19 mm
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Stärke - 0.1 mm
Länge - 50 m
Packung
1 ST
EAN
2000004037420
Artikelnummer
3MF7000095687
Herstellernummer
7000095687
Hersteller
3MF
Farbe:
sonstige
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Stärke:
0.1 mm
Länge:
50 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
nein
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Von Hand abreißbar:
ja


