Startseite

3M ITALIA - 3MF7000095309 8959 FILAMENT 38MM X 50M 24/CV - 7000095309

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MF7000095309 8959 FILAMENT 38MM X 50M 24/CV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 38 mm

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Stärke - 0.145 mm

  • Länge - 50 m

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004037192

Artikelnummer

3MF7000095309

Herstellernummer

7000095309

Hersteller

3MF

Farbe:

sonstige

Breite:

38 mm

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Stärke:

0.145 mm

Länge:

50 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

nein

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Il nastro filament 3M™ 8959 per usi generici ad alta resistenza è adatto ad applicazioni medie di reggiatura, raggruppamento, giunzioni e rinforzo. I filamenti in fibra di vetro scorrono in modo bidirezionale e offrono quindi un'elevata resistenza alla trazione in tutta la larghezza e la lunghezza del nastro. Nastro universale ad alta resistenza per uso generico ideale per applicazioni medie di reggiature, raggruppamento, giunzioni e rinforzi.