Startseite

3M ITALIA - 3MF7000072303 4912F 0025MM X 00016.500M 3/CV - 7000072303

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MF7000072303 4912F 0025MM X 00016.500M 3/CV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Breite - 25 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 16.5 m

  • Doppelseitig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004032586

Artikelnummer

3MF7000072303

Herstellernummer

7000072303

Hersteller

3MF

Farbe:

weiß

Breite:

25 mm

Werkstoff:

sonstige

Länge:

16.5 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

nein

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Il nastro VHB™ 4912F di 3M™ è un nastro biadesivo acrilico dotato di un'eccellente capacità di adesione a lungo termine. Colore: bianco, spessore: 2,00 mm, adatto a superfici ad alta energia superficiale Praticità unita a un'elevata capacità di fissaggio Il nostro 3M™ VHB™ 4912F è formato da un adesivo acrilico resistente con proprietà viscoelastiche. Aderisce a substrati con elevata energia superficiale, tra cui alluminio, acciaio inox, acciaio zincato, numerosi compositi e plastiche, acrilico, policarbonato, ABS e legno verniciato o sigillato. Questi nastri per fissaggio offrono un'elevata resistenza al taglio e alle alte temperature, conformabilità e adesività alle superfici. Trovano generalmente impiego in applicazioni per vari settori, quali trasporti, elettronica, edilizia, segnaletica e nelle applicazioni industriali generiche. Consentono un'adesione permanente tra vari materiali, garantendo resistenza e rapidità. Applicazioni consigliate: parti tagliate e materiali decorativi, targhe e loghi, insegne elettroniche, pannelli su telai e rinforzi su pannelli Immagina, progetta, produci con il nastro 3M™ VHB™ 4912F Il nastro 3M™ VHB™ 4912F ha una resistenza alla pelatura e alla trazione del nastro molto più elevata dei comuni nastri sensibili alla pressione. È resistente ai solventi, alle temperature estreme e alla luce ultravioletta ed è adatto alle applicazioni in ambienti al chiuso e all'aperto. Nastro in schiuma non tradizionale I nastri VHB™, inventati da 3M™ nel 1980, sono stati i primi della categoria. Questi esclusivi nastri uniscono la conformabilità a un fissaggio resistente permanente. Il risultato è una famiglia di nastri estremamente resistenti, in grado di aderire a una vasta gamma di substrati. Il nastro 3M™ VHB™ è un'alternativacollaudata a viti, rivetti, saldature e altri metodi di fissaggio meccanico. Facciate continue, smartphone, segnaletica stradale, frigoriferi, finestre di design e altro ancora: il nastro VHB è ideale per tutte queste applicazioni in una o più fasi del processo di assemblaggio, montaggio, fissaggio e sigillatura. Questo nastro sicuro e affidabile offre un fissaggio uniforme, un'eccezionale robustezza e un'ottima resistenza a solventi e umidità. 3M™ garantisce supporto per tutti i propri prodotti ed è a disposizione per un aiuto specifico o per consigli sulle applicazioni se necessario. Affidabilità comprovata dei nastri 3M™ VHB™ Il nastro 3M™ VHB™ offre un fissaggio resistente e altri vantaggi che i fissaggi meccanici non possono garantire. Questo nastro migliora l'aspetto dei prodotti finiti eliminando rivetti e viti e offrendo al tempo stesso la possibilità di movimentare immediatamente il prodotto assemblato. Nella maggior parte dei casi, il fissaggio con nastri 3M™ VHB™ consente un processo più rapido del fissare con metodi meccanici o usare un adesivo liquido. Questa linea versatile di nastri può essere usata in interno o esterno e in varie applicazioni, tra cui l'assemblaggio di finestre, porte e insegne e in applicazioni per i settori dell'elettronica, delle costruzioni e di molte altre applicazioni industriali. Il nastro 3M™ VHB™ è resistente alle sostanze chimiche, non è soggetto a variazioni dovute ai raggi UV o al variare della temperatura ed è in grado di tollerare il caldo di Dubai e il freddo del Canada. L'esclusiva composizione chimica dell'adesivo acrilico è particolarmente robusta, non si altera nel tempo e rende quindi questo prodotto un nastro duraturo e forte su cui fare affidamento. Far emergere idee migliori grazie alla scienza eall'innovazione La divisione 3M™ Industrial Adhesives and Tapes applica la conoscenza scientifica dell'adesività per offrire soluzioni innovative che migliorano i processi aziendali di design e produzione in tutto il mondo. Queste tecnologie aiutano i clienti a lanciare sul mercato prodotti competitivi in modo più efficiente e rapido.