Startseite

3M ITALIA - 3MF7000071735 9087 19MM X 50M 48/CV - 7000071735

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MF7000071735 9087 19MM X 50M 48/CV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Länge - 50 m

  • Doppelseitig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004032043

Artikelnummer

3MF7000071735

Herstellernummer

7000071735

Hersteller

3MF

Farbe:

weiß

Breite:

19 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Länge:

50 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

nein

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Il nastro biadesivo ad alte prestazioni 3M™ 9087 è un nastro biadesivo da 260 µm con adesivo 375, supporto in PVC da 38 µm, il nastro è di colore bianco su una fodera di carta bianca con logo 3M verde