3M ITALIA - 3MF7000049321 410M 1-1/2IN X 36 YD 24/CV - 7000049321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Breite - 38.1 mm
Werkstoff - Krepp-Papier
Stärke - 0.15 mm
Länge - 32.9 m
Packung
24 ST
EAN
2000004029319
Artikelnummer
3MF7000049321
Herstellernummer
7000049321
Hersteller
3MF
Farbe:
sonstige
Breite:
38.1 mm
Werkstoff:
Krepp-Papier
Stärke:
0.15 mm
Länge:
32.9 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
nein
Temperaturbeständigkeit:
-40...93 °C
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Von Hand abreißbar:
ja


