Startseite

3M ITALIA - 3MF7000049101 420 US 0.5 IN X 36 YD 18/CV - 7000049101

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MF7000049101 420 US 0.5 IN X 36 YD 18/CV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Breite - 12.7 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Doppelseitig - nein

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004029142

Artikelnummer

3MF7000049101

Herstellernummer

7000049101

Hersteller

3MF

Farbe:

grau

Breite:

12.7 mm

Werkstoff:

sonstige

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

nein

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Il nastro in lamina di piombo 3M™ 420 è un nastro elettricamente e termicamente conduttivo. Questo nastro altamente conformabile resiste a fiamma, umidità, agenti atmosferici, degrado per raggi UV, sostanze chimiche e radiazioni. Nastro elettricamente etermicamente conduttivo per processi di galvanoplastica e anodizzazione.