3M ITALIA - 3MF7000048924 764I RED 2 IN X 36 YD 24/CV - 7000048924

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Breite - 50.8 mm
Werkstoff - sonstige
Länge - 33 m
Doppelseitig - nein
Packung
1 ST
EAN
2000004029135
Artikelnummer
3MF7000048924
Herstellernummer
7000048924
Hersteller
3MF
Farbe:
rot
Breite:
50.8 mm
Werkstoff:
sonstige
Länge:
33 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
nein
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Von Hand abreißbar:
ja


