Startseite

3M ITALIA - 3MF7000048923 764I ORANGE 2 IN X 36 YD 24/CV - 7000048923

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MF7000048923 764I ORANGE 2 IN X 36 YD 24/CV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - orange

  • Breite - 50.8 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 33 m

  • Doppelseitig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004029111

Artikelnummer

3MF7000048923

Herstellernummer

7000048923

Hersteller

3MF

Farbe:

orange

Breite:

50.8 mm

Werkstoff:

sonstige

Länge:

33 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

nein

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Il nastro 3M™ 764 in vinile è una scelta economica per una varietà di applicazioni pericolose, di marcatura di sicurezza e di codice colore, quando non si affrontano condizioni difficili o la necessità di una rimozione pulita a lungo termine. Quando nonsi ha a che fare con condizioni difficili o la necessità di una rimozione pulita a lungo termine, questo nastro in vinile per uso generale è una scelta economica per una varietà di applicazioni di marcatura di pericolo e sicurezza e codice colore.