3M ITALIA - 3MF7000048706 9415PC UNPRINTED 1 IN X 72 YD 36/CV - 7000048706

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Breite - 25.4 mm
Werkstoff - Polyester (PET)
Länge - 66 m
Doppelseitig - nein
Packung
1 ST
EAN
2000004028954
Artikelnummer
3MF7000048706
Herstellernummer
7000048706
Hersteller
3MF
Farbe:
sonstige
Breite:
25.4 mm
Werkstoff:
Polyester (PET)
Länge:
66 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
nein
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Von Hand abreißbar:
ja


