3M ITALIA - 3MF7000048566 394 VENT TAPE WT 2INX36YD 24/CV - 7000048566

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Breite - 50.8 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 0.1 mm
Länge - 32.91 m
Packung
1 ST
EAN
2000004028947
Artikelnummer
3MF7000048566
Herstellernummer
7000048566
Hersteller
3MF
Farbe:
weiß
Breite:
50.8 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
0.1 mm
Länge:
32.91 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
nein
Temperaturbeständigkeit:
49...49 °C
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Von Hand abreißbar:
ja


