Startseite

3M ITALIA - 3MF7000048404 472 VAC BLACK 2 IN X 36 YD 24/CV - 7000048404

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MF7000048404 472 VAC BLACK 2 IN X 36 YD 24/CV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 51 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 32.9 m

  • Doppelseitig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004028909

Artikelnummer

3MF7000048404

Herstellernummer

7000048404

Hersteller

3MF

Farbe:

schwarz

Breite:

51 mm

Werkstoff:

sonstige

Länge:

32.9 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

nein

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Il nostro nastro in vinile 3M™ 472 offre resistenza all'abrasione e conformabilità per aiutare a risolvere applicazioni uniche di incollaggio, rappezzatura, sigillatura e sabbiatura che i nastri in vinile di tutti i giorni non sono in grado di gestire. Rivestito con un adesivo in gomma aggressivo, questo nastro in vinile nero è una soluzione resistente e resistente all'abrasione per una varietà di applicazioni difficili, a lungo termine e per esterni. Ripara e proteggi una vasta gamma di superfici e materiali con il nastro vinilico 3M™ 472. Il nostro nastro vinilico nero per operazioni pesanti è ideale per le applicazioni che richiedono protezione e conformabilità della superficie aggiuntive, con un supporto che fornisce un eccellente sostegno contro abrasioni e graffi. Fornisce inoltre resistenza alla temperatura fino a 107°C e la sua flessibilità lo rende perfetto per l'uso su superfici curve e irregolari.