3M ITALIA - 3MF7000047474 471 VFH WT 1IN X 36 YD 36/CV - 7000047474

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Breite - 25.4 mm
Werkstoff - sonstige
Länge - 32.9 m
Doppelseitig - nein
Packung
1 ST
EAN
2000004028855
Artikelnummer
3MF7000047474
Herstellernummer
7000047474
Hersteller
3MF
Farbe:
weiß
Breite:
25.4 mm
Werkstoff:
sonstige
Länge:
32.9 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
nein
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Von Hand abreißbar:
ja


