Startseite

3M ITALIA - 3MF7000047456 471 VFC BLACK 1/2 IN X 36 YD 72/CV - 7000047456

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MF7000047456 471 VFC BLACK 1/2 IN X 36 YD 72/CV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 13 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 32.9 m

  • Doppelseitig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004028787

Artikelnummer

3MF7000047456

Herstellernummer

7000047456

Hersteller

3MF

Farbe:

schwarz

Breite:

13 mm

Werkstoff:

sonstige

Länge:

32.9 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

nein

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

La resistenza, la conformabilità, l'adesione istantanea e la rimozione pulita a lungo termine rendono il nastro 3M™ 471 per la marcatura di corsia e sicurezza, una scelta eccezionale per tutte le applicazioni, eccetto quelle più pesanti di marcatura di sicurezza e pavimenti. La resistenza, la conformabilità, l'adesione istantanea e la rimozione pulita a lungo termine rendono il nastro in vinile 3M™ 471 una scelta eccezionale per applicazioni su pavimentazione e marcatura di sicurezza.