Startseite

3M ITALIA - 3MF7000047442 361 MCS 1 IN X 60 YD 36/CV - 7000047442

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MF7000047442 361 MCS 1 IN X 60 YD 36/CV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Breite - 25.4 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 0.16 mm

  • Länge - 54.9 m

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004028701

Artikelnummer

3MF7000047442

Herstellernummer

7000047442

Hersteller

3MF

Farbe:

weiß

Breite:

25.4 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

0.16 mm

Länge:

54.9 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

nein

Temperaturbeständigkeit:

232...232 °C

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Il nastro in tessuto di fibra di vetro 361 3M™ è progettato per applicazioni che richiedono resistenza alle alte temperature, elevata adesione e rimozione pulita. Viene spesso utilizzato per applicazioni ad alta temperatura come condotti di tenuta e comenastro di supporto per la saldatura ad arco sommerso. Per applicazioni ad alta temperatura come condotti di tenuta e come nastro di supporto per saldatura ad arco sommerso.