3M ITALIA - 3MF7000035829 361 MCS 2 IN X 60 YD 24/CV - 7000035829

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Breite - 50.8 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 0.16 mm
Länge - 54.9 m
Packung
1 ST
EAN
2000004025403
Artikelnummer
3MF7000035829
Herstellernummer
7000035829
Hersteller
3MF
Farbe:
weiß
Breite:
50.8 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
0.16 mm
Länge:
54.9 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
nein
Temperaturbeständigkeit:
232...232 °C
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Von Hand abreißbar:
ja


