3M ITALIA - 3MF7000029154 5451 1 IN X 36 YD 9/CV - 7000029154

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - braun
Breite - 25 mm
Werkstoff - Polytetrafluorethylen (PTFE)
Stärke - 0.14 mm
Länge - 33 m
Packung
1 ST
EAN
2000004022556
Artikelnummer
3MF7000029154
Herstellernummer
7000029154
Hersteller
3MF
Farbe:
braun
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Stärke:
0.14 mm
Länge:
33 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
nein
Temperaturbeständigkeit:
260...260 °C
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Von Hand abreißbar:
ja


