3F FILIPPI - 3FFA5185 VETRO STAMPATO PER BETA 2X I3F 76 -L1265 - A5185

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Werkstoff - Glas
Länge - 1270 mm
Breite - 236 mm
Packung
1 ST
EAN
8015466127040
Artikelnummer
3FFA5185
Herstellernummer
A5185
Hersteller
3FF
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Werkstoff:
Glas
Länge:
1270 mm
Breite:
236 mm
Höhe/Tiefe:
105 mm
Vetro stampato anabbagliante, non combustibile, temprato, alloggiato e bloccato alla cornice perimetrale monoblocco in acciaio zincato, guarnizione di tenuta. Per installazioni antecedenti l'anno 2010 si perde l'apertura a cerniera per Beta 2x i3F 76 - L1265. 1270x236x105mm.


