3F FILIPPI - 3FFA5184 VETRO STAMPATO PER BETA 2X I3F 76-L1565

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Werkstoff - Glas
Lichtaustritt - direkt
Länge - 1570 mm
Breite - 236 mm
Packung
1 ST
EAN
8015466127033
Artikelnummer
3FFA5184
Herstellernummer
A5184
Hersteller
3FF
Lichtverteilung:
symmetrisch
Werkstoff:
Glas
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
1570 mm
Breite:
236 mm
Höhe/Tiefe:
105 mm
Vetro stampato anabbagliante, non combustibile, temprato, alloggiato e bloccato alla cornice perimetrale monoblocco in acciaio zincato, guarnizione di tenuta. Per installazioni antecedenti l'anno 2010 si perde l'apertura a cerniera per Beta 2x i3F 76 - L1565. 1570x236x105mm.


