3F FILIPPI - 3FFA4221 GIUNTO A T - INT + SX - BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 148 mm
Breite - 90 mm
Höhe/Tiefe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
8015466144405
Artikelnummer
3FFA4221
Herstellernummer
A4221
Hersteller
3FF
Länge:
148 mm
Breite:
90 mm
Höhe/Tiefe:
38 mm
Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione, marca 3F FILIPPI S.P.A., modello 3FFA4221 - GIUNTO A T - INT SX - BK